MANICOTTO ALPHA TORQUE VARIABILE MM T5 330 ALPHAW

Manicotto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:380 T5 / 330
Rubix:160000000559367
Produttore:1723031
EAN:4014486016987
MANICOTTO ALPHA TORQUE VARIABILE MM T5 330 ALPHAW

Riepilogo info tecniche

Profilot5
Lunghezza primitiva330 mm
Larghezza cinghia380 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE VARIABILE MM T5 330 ALPHAW


Manicotto Optibelt ALPHA TORQUE variabile mm in profilo T5 (passo 5 mm), senza manutenzione. Resistente all’olio, per trasmissioni sincrone con 66 denti (Lw 330).

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Lunghezza primitiva330 mm
Larghezza cinghia380 mm
Passo di dentatura5 mm
Materialepoliuretano (pu)
Angolo del dente40 °
Numero di denti66
Materiale nucleo di trazioneacciaio (fune di rinforzo / tension cord)
Altezza2,2 mm
Resistenza all'olio
Adatto per rulli folli posteriori
  • Disponibile: spedito entro 24 ore