Riferimenti
Optibelt:535 5M 470 OMEGA W
Rubix:160000000560251
Produttore:1575359
EAN:4044978241962


Riepilogo info tecniche
| Profilo | omega 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 535 mm |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 535 5M 470 OMEGA W
Manicotto Optibelt OMEGA 5M con lunghezza 535 mm e larghezza 470 mm. Profilo 5M, 107 denti in cloroprene per trasmissione sincronizzata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | omega 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 535 mm |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 107 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 237,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 289,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore