Riferimenti
Optibelt:850 5M 500 OMEGA W
Rubix:999181000075517
Produttore:1587076
EAN:4044978233028


Riepilogo info tecniche
| Profilo | manicotto 850 5m 500 omega w |
|---|---|
| Passo di dentatura | 5 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 850 5M 500 OMEGA W
Manicotto Optibelt OMEGA W 850 5M 500 per trasmissioni sincronizzate. Variante con passo 5M per applicazioni industriali affidabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | manicotto 850 5m 500 omega w |
|---|---|
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 500 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 305,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 372,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore