Riferimenti
Optibelt:AT5 340/380
Rubix:999181000075262
Produttore:1540619


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 340 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT5 340/380
Manicotto Optibelt ALPHA TORQUE sezione AT5 in poliuretano colato. Lunghezza primitiva 340 mm, 68 denti e sleeve width 380 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 340 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Materiale | poliuretano colato (pu) |
| Numero di denti | 68 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 249,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 304,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore