Riferimenti
Optibelt:AT5 390/380
Rubix:160000000560805
Produttore:1656578
EAN:4014486061512


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 390 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT5 390/380
Manicotto in poliuretano pressofuso Optibelt ALPHA TORQUE profilo AT5: passo 5 mm, lunghezza 390 mm, larghezza 380 mm e 78 denti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 390 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano (tpu) pressofuso/colato (termoindurente) trasparente |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 78 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (cavo di trazione in acciaio ø0,5 mm) |
| Resistenza all'olio | sì |
| Forma denti | trapezoidale (profilo denti trapezoidale) |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
| Norma | ISO 17396 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 258,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 314,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore