Riferimenti
Optibelt:AT5 420/380
Rubix:999181000075392
Produttore:1563828


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 420 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT5 420/380
Manicotto optibelt ALPHA TORQUE AT5 420/380 con profilo AT5 (passo 5 mm) e 84 denti. Poliuretano termoindurente, con buona resistenza all’olio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 420 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) termoindurente trasparente |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 84 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio inossidabile (ø 0,5 mm) |
| Altezza | 2,7 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 263,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 321,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore