Riferimenti
Optibelt:AT5 450/380
Rubix:999181000076334
Produttore:1716477


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 450 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT5 450/380
Manicotto optibelt ALPHA TORQUE AT5 450/380: profilo AT5 con passo 5 mm e angolo denti 50°. Poliuretano termoindurente trasparente, larghezza 380 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 450 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano termoindurente (trasparente) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 90 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (fune di trazione) |
| Altezza | 2,7 mm |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | trapezoidale (profilo at) |
| Norma | ISO 17396 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 269,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 328,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore