Riferimenti
Optibelt:AT5 455/380
Rubix:999181000076518
Produttore:1744607


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 455 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT5 455/380
Manicotto optibelt ALPHA TORQUE profilo AT5 455/380 con 91 denti e passo 5 mm. Poliuretano colato con corda di trazione in acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 455 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) termoplastico? (colato) / termoindurente, trasparente |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 91 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (corda di trazione ad alta flessibilità) ø 0,5 mm |
| Altezza | 2,7 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 273,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 333,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore