Riferimenti
Optibelt:T10 750/380
Rubix:999181000075040
Produttore:1507201
EAN:4014486084870


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 750 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE T10 750/380
Manicotto dentato Optibelt ALPHA TORQUE profilo T10 (passo 10 mm) per trasmissioni con cinghie in poliuretano. Lunghezza 750 mm e larghezza 380 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 750 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 345,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 421,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore