• Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1556)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. MANOM DN 40 100KG 1/8G CONICO EL03450011

MANOM DN 40 100KG 1/8G CONICO EL03450011

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Groeneveld-BEKA:EL03450011
Rubix:160000000226563
brand logo

Dettagli del prodotto : MANOM DN 40 100KG 1/8G CONICO EL03450011


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

DISTRIBUTORE G 1/4 4V A CROCE 01.160.3VALVOLA ILCOMATIC-3 PER SUPPORTO 15MM R 1/8 02.711.0GRUPPO SERBATOIO LUBETOOLS 1.2LT SENZA LIVELLO A72.079263TESTINA DIRITTA 1V IN TESTA G 1/8 F 02.690.0GRUPPO BASE GENERATORE FREQ. MINILUBETOOLS A70.093504SERBATOIO LUBETOOLS MOD. A72.079544 SPECIALE A72.079544CAVO DI CONNESSIONE A BAIONETTA 7 POLI 1MMS - 5MT 40.CBL.7.05MPO-12 S/LAM 500CC C/FILTRO RITORNO 00.863.3VALVOLA ILCOMATIC-3 X SUPPORTO 160MM 1/8 2V 180@ 02.718.4CAVO DI CONNESSIONE A BAIONETTA 7 POLI 1MMS - 10MT 40.CBL.7.10ANELLO DOPPIOCONO OTT T 6 EL00830002POMPA MANUALE PER GRASSO PMG-10 1CC 1.4KG MET 00.132.0POMPA PAG-60N 5KG MET 0.3-2CC CON LIVELLO 90.311.2TESTINA 1 VIA 90GR. M10X1 02.658.0VALV DOS DA CC 0,30 PER RIP E BK05400030