Riferimenti
Unimec:TPR3061/5C=SA355
Rubix:999180400117226

Dettagli del prodotto : MARTINETTO TPR 306 1/5 C=SA 355
Martinetto a vite trapezoidale Unimec TPR 306 1/5 C=SA355 per sollevamento e posizionamento in applicazioni industriali. Coppia a carico massimo: 16 Nm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | martinetto a vite trapezoidale |
|---|---|
| Aut. Coppia di serraggio | 16 N.m |
| Dimensione flangia d'ingresso | 110 mm |
| Ingranaggio | 1/5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
