it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.719)
Fissaggio e assemblaggio
(8458)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Cuscinetti
(28.482)
Tecnologia lineare
(1224)
Trasmissione di potenza e trasporto
(3803)
Cinghie e catene
(21.196)
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
(2905)
Elementi antivibranti
(495)
Sistemi di tenuta
(19.726)
Lubrificazione centralizzata
(1551)
Vedi Organi di trasmissione
Elementi per la Trasmissione di Potenza
(3306)
Elementi per il Trasporto
(494)
Vedi Trasmissione di potenza e trasporto
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Trasmissione di potenza e trasporto
Elementi per la Trasmissione di Potenza
Riduttori di velocità
Altri riduttori
PIG 1RID C10 Z10 D.19 616302328
PIG 1RID C10 Z10 D.19 616302328
Altri riduttori Bonfiglioli
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bonfiglioli:
616302328
Rubix:
170000000708822
Dettagli del prodotto : PIG 1RID C10 Z10 D.19 616302328
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
13,61
IVA esclusa
/
Unità
€
16,61
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
145466180A-RIDUTTORE TA 45 50 D 30.4 HS A
RIDUTTORE NMRV050 10 P71B5 (160-14) 25 U
VARIATORE V 3 U F100 D28 P100 B3 1
S/GRUPPO LENTO A10 UH25 1/7 KE5204060
GUARNIZIONE CASSA C20 C20 614600328
145250030A-RIDUTTORE TA 40 40 A 5 HS A
145465120A-RIDUTTORE TA 45 45 D 19.7 HS A
2G28011241-RIDUTTORE W 86 U 20 P80 B5 B3
145266180A-RIDUTTORE TA 40 45 D 33.2 HS A
2321480-RIDUTTORE EMGC-67-A-G1-SEC-67
145275150A-RIDUTTORE TA 40 40 D A 25 HS A
TAPPO LIVELLO 1/2GAS TLA/F 718402018
145071120A-RIDUTTORE TA 35 35 D A 19.5 HS A
145410030A-RIDUTTORE TA 45 45 5 HS A
S/GRUPPO LENTO C21 P 11X56(1/5.1) KE0701030