2G28011241-RIDUTTORE W 86 U 20 P80 B5 B3

Serie VF/W Motoriduttori a Vite Senza Fine

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bonfiglioli:W86U20P80B5B3
Rubix:170000000410000
Produttore:2G28011241
2G28011241-RIDUTTORE W 86 U 20 P80 B5 B3

Riepilogo info tecniche

Tipologiaa vite senza fine
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 2G28011241-RIDUTTORE W 86 U 20 P80 B5 B3


La serie VF/W unisce qualità senza compromessi, tecnologia all'avanguardia ad un prezzo altamente competitivo. L'ampia gamma di opzioni di montaggio garantisce configurazioni dell'albero e interfacce motore totalmente flessibili, tutte disponibili come standard a catalogo. Grazie a numerose tecniche di produzione brevettate, la serie VF/W di Bonfiglioli si distingue per lifetime e affidabilità.

Punti di forza

- Economicamente conveniente
Bassa rumorosità
- Elevate coppie di picco
- Minimizzazione dello spazio di montaggio
- Elevata affidabilità
- Elevato numero di possibili configurazioni
- Elevato numero di velocità di uscita
- Elevato numero di coppie di uscita

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaa vite senza fine
Forma costruttivab5, b3
317,26 IVA esclusa
/ Unità
387,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione