73659 12,000
Tipo di filettatura | M12 |
---|---|
Diametro di filettatura | 12 mm |
Passo | M12 mm |
Peso | 0,01 g |
---|---|
Tipo di filettatura | M12 |
Diametro di filettatura | 12 mm |
Passo | M12 mm |
Angolo d'elica | 40 ° |
Lunghezza totale | 110 mm |
Materiale del corpo | HSS-E |
Rivestimento | vaporizzata |
Tolleranza | ISO2/6h |
Diametro del foro | 10,2 mm |
Diametro stelo | 9 mm |
Materiale | HSS-E |
12.000 mm | |
110.000 mm | |
Paese d'origine | DE |
Disponibile: spedito entro 24 ore