9732480050000-UTENSILE COMBINATO PER FIL. METRICA ISO NORMA DI FAB. HSS-E 73248 5,000

Maschi per combinazioni di macchine per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Stock:73248 5.000
Rubix:160000000196495
EAN:4031095010557
9732480050000-UTENSILE COMBINATO PER FIL. METRICA ISO NORMA DI FAB. HSS-E 73248 5,000
Riepilogo info tecniche
Lunghezza totale75 mm
Stelo6
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9732480050000-UTENSILE COMBINATO PER FIL. METRICA ISO NORMA DI FAB. HSS-E 73248 5,000


Maschi per combinazioni di macchine iper filettature metriche ISO, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Lunghezza totale75 mm
Stelo6
Materiale del corpohss-e
Norma dinstandard
Diametro di filettatura4,2 mm
Diametro stelo6 mm
Rivestimentolucido
Diametro del foro4,2 mm
Profondità di lavorazione12 mm
5.000 mm
75.000 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
67,81 IVA esclusa
/ Unità
82,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.