5077489-ARTICOLO 21361-M40X1.5

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:21361-M40X1.5
Rubix:999200200051911
Produttore:5077489
EAN:4042446019853
5077489-ARTICOLO 21361-M40X1.5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam40x1,5 6h
Diametro di filettatura40 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5077489-ARTICOLO 21361-M40X1.5


Per materiali con truciolo lungo e corto
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® H • C = 2-3xTP • ≤1,5xD • MF/6H • DIN 374 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • MF 40x1.5 • P=1,5mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam40x1,5 6h
Diametro di filettatura40 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Lunghezza totale24 mm
Materiale del corpohss-e
N° di filetti per pollice16,93
€ 317,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 386,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione