7994917-ARTICOLO TC440-M10-C6-WY80AD

Maschio a rullare a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:TC440-M10-C6-WY80AD
Rubix:999240117032854
Produttore:7994917
EAN:4042446313982
7994917-ARTICOLO TC440-M10-C6-WY80AD

Dettagli del prodotto : 7994917-ARTICOLO TC440-M10-C6-WY80AD


Maschio a rullare a macchina in HSS-E TC440 • Supreme • C = 2-3xTP • ≤3,5xD • M/6HX • DIN 2174° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • WY80AD • M 10 • P=1,5mm

Informazioni tecniche


Attributi
€ 93,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione