Riferimenti
Stock:53630 2.500
Rubix:170000000977348
Produttore:9536300025000
EAN:4031095289960

Dettagli del prodotto : 9536300025000-MASCHI 53630 2,500
Maschio formatore Stock 53630 2,500 per filetti metrici M2,5x0,45. DIN 2174, tolleranza 6HX, rivestimento TiCN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 2,5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,45 mm |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Norma din | din 2174 |
| Materiale | hss |
| Rivestimento | ticn |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Tipo di scanalatura | c |
| Grandezza | m2,5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
