Riferimenti
Stock:53630 1.400
Rubix:170000000977343
Produttore:9536300014000
EAN:4031095290010

Dettagli del prodotto : 9536300014000-MASCHI E FIL. ACC.SINT. 53630 1,400
Maschio a rullare Stock M1,4 in tolleranza 4HX, conforme a DIN 2174. Rivestimento TiCN per filettatura metrica con buon rendimento su acciai e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 1,4 mm |
|---|---|
| Filo | 0,3 mm |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Norma din | din 2174 |
| Materiale | hss |
| Rivestimento | ticn |
| Diametro stelo | 2,5 mm |
| Tolleranza | 4hx |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
