Riferimenti
Stock:53630 8.000
Rubix:170000000977353
Produttore:9536300080000
EAN:4031095289915

Dettagli del prodotto : 9536300080000-MASCHI 53630 8,000
Maschio a rullare Stock per filettature metriche ISO. Rivestimento TiCN, tolleranza 6HX e forma C senza scanalature di lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Filo | 1,25 mm |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Norma din | din 371 |
| Materiale | hss |
| Rivestimento | ticn |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Tipo di scanalatura | senza scanalature di lubrificazione |
| Grandezza | m8 |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
