Riferimenti
Stock:53630 10.000
Rubix:170000000977354
Produttore:9536300100000
EAN:4031095289908

Dettagli del prodotto : 9536300100000-MASCHI 53630 10,000
Maschio a rullare Stock 53630 per filettatura metrica ISO M10x1,5, rivestito TiCN. Tolleranza 6HX secondo DIN 371.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 10 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Lunghezza della filettatura | 39 mm |
| Norma din | din 371 |
| Materiale | hss |
| Rivestimento | ticn |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Quadro di trascinamento | 8 mm |
| Tipo di scanalatura | scanalature di lubrificazione |
| Grandezza | m10 |
| Tipo a gambo | codolo rinforzato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
