Riferimenti
Stock:53630 16.000
Rubix:170000000977357
Produttore:9536300160000
EAN:4031095289878

Dettagli del prodotto : 9536300160000-MASCHI 53630 16,000
Maschio a rullare Stock 53630 per filettatura metrica ISO M16x2. Rivestimento TiCN, tolleranza 6HX: ideale per fori passanti e ciechi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 16 mm |
|---|---|
| Filo | 2 mm |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Lunghezza della filettatura | 26 mm |
| Norma din | din 376 |
| Materiale | hss |
| Rivestimento | ticn |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Tipo di scanalatura | senza scanalature di lubrificazione |
| Grandezza | m16 |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 191,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 233,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
