9536300012000-MASCHI E FIL. ACC.SINT. 53630 1,200

Maschi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Stock:53630 1.200
Rubix:170000000977342
Produttore:9536300012000
EAN:4031095290027
9536300012000-MASCHI E FIL. ACC.SINT. 53630 1,200
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura1,2 mm
Filo0,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9536300012000-MASCHI E FIL. ACC.SINT. 53630 1,200


Maschio per filettatura a rullare senza truciolo Stock Durativ N-X per filettature metriche ISO M1,2. Rivestito TiCN, tolleranza 4HX, per fori ciechi e passanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura1,2 mm
Filo0,25 mm
Lunghezza totale40 mm
Lunghezza della filettatura4,8 mm
Norma dindin 371
Materialehss
Rivestimentoticn
Diametro stelo2,5 mm
Tolleranza4hx
Quadro di trascinamento2,1 mm
Tipo di scanalaturaforma c
Grandezzam1,2
Mostra UNSPSC / ECL@SS
40,50 IVA esclusa
/ Unità
49,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione