MASCHIO DURAMAX 2 H TIN M12 6HX 887112

maschi a rullare

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bass Tools:8871 M12 TIN8
Rubix:160000001273800
MASCHIO DURAMAX 2 H TIN M12 6HX 887112

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO DURAMAX 2 H TIN M12 6HX 887112


C-M10 6HX MASCHIO A RULLARE DURAMAX 1 H TIN HSSE-PM DIN 2174
maschio a rullare per la lavorazione di fori passanti e ciechi

Applicazioni

affidabile anche con grandi profondità dei filettatura; per materiali duri e molto duri fino a 1.200 N/mm2; TIN: potente rivestimento allround, riduzione del momento torcente ed elevata durata di vita del maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Lunghezza totale110 mm
Materialehss
Tolleranza6hx
64,50 IVA esclusa
/ Unità
78,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore