Riferimenti
Stock:53630 4.000
Rubix:170000000977350
Produttore:9536300040000
EAN:4031095289946

Dettagli del prodotto : 9536300040000-MASCHI 53630 4,000
Maschio macchina Stock 53630 M4x0,7 TiCN con tolleranza 6HX. Per filettature interne ISO in fori ciechi, secondo DIN 2174.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Filo | 0,7 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Lunghezza della filettatura | 12 mm |
| Norma din | din 2174 |
| Materiale | hss |
| Rivestimento | ticn |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Quadro di trascinamento | 3,4 mm |
| Tipo di scanalatura | senza scanalature per olio |
| Grandezza | m4 |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico (straight shank) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
