Riferimenti
Bass Tools:8871 M8TIN
Rubix:160000001273798

Dettagli del prodotto : MASCHIO DURAMAX 1 H TIN M8 6HX 887108
C-M10 6HX
MASCHIO A RULLARE
DURAMAX 1 H TIN HSSE-PM
DIN 2174
maschio a rullare per la lavorazione di fori passanti e ciechi
Applicazioni
affidabile anche con grandi profondità dei filettatura; per materiali duri e molto duri fino a 1.200 N/mm2; TIN: potente rivestimento allround, riduzione del momento torcente ed elevata durata di vita del maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Filo | 1,25 mm |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale | hss |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
