Riferimenti
Stock:53630 14.000
Rubix:170000000977356
Produttore:9536300140000
EAN:4031095289885

Dettagli del prodotto : 9536300140000-MASCHI 53630 14,000
Maschio a rullare Stock 53630 14,000 per filettature interne. Passo (Filo) 2 mm, lunghezza totale 110 mm, stelo 11 mm, tolleranza 6HX, quadro 9 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 14 mm |
|---|---|
| Filo | 2 mm |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Norma din | din 376 |
| Materiale | hss |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Grandezza | m14x2 |
| Tipo a gambo | gambo ridotto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 180,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
