Riferimenti
Stock:53630 1.700
Rubix:170000000977345
Produttore:9536300017000
EAN:4031095289991

Dettagli del prodotto : 9536300017000-MASCHI E FIL. ACC.SINT. 53630 1,700
Maschio a rullare Stock 53630 per filettatura ISO metrica M1,7: passo 0,35 mm e tolleranza 6HX. Rivestimento TiCN per maggiore durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 1,7 mm |
|---|---|
| Filo | 0,35 mm |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Lunghezza della filettatura | 6,8 mm |
| Norma din | din 371 |
| Materiale | hss |
| Rivestimento | ticn |
| Diametro stelo | 2,5 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Tipo di scanalatura | scanalature di lubrificazione (schmiernuten) |
| Grandezza | m1,7 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
