MASCHIO DURAMAX 1 H TIN M5 6HX 887105

maschi a rullare

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bass Tools:8871 M5TIN
Rubix:160000001273796
MASCHIO DURAMAX 1 H TIN M5 6HX 887105

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura5 mm
Filo0,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO DURAMAX 1 H TIN M5 6HX 887105


C-M10 6HX MASCHIO A RULLARE DURAMAX 1 H TIN HSSE-PM DIN 2174
maschio a rullare per la lavorazione di fori passanti e ciechi

Applicazioni

affidabile anche con grandi profondità dei filettatura; per materiali duri e molto duri fino a 1.200 N/mm2; TIN: potente rivestimento allround, riduzione del momento torcente ed elevata durata di vita del maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura5 mm
Filo0,8 mm
Lunghezza totale70 mm
Materialehss
Tolleranza6hx
31,69 IVA esclusa
/ Unità
38,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore