Riferimenti
Stock:53630 1.000
Rubix:170000000977341
Produttore:9536300010000
EAN:4031095290034

Dettagli del prodotto : 9536300010000-MASCHI E FIL. ACC.SINT. 53630 1,000
Maschio a rullare Stock 53630 M1,7 con rivestimento TiCN e tolleranza 4HX. Per filettatura metrica ISO di fori passanti e ciechi su diversi materiali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 1,7 mm |
|---|---|
| Filo | 0,35 mm |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Lunghezza della filettatura | 6,8 mm |
| Norma din | din 2174 |
| Materiale | hss |
| Rivestimento | ticn |
| Diametro stelo | 2,5 mm |
| Tolleranza | 4hx |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Tipo di scanalatura | senza scanalature di lubrificazione |
| Grandezza | m1,7 |
| Tipo a gambo | stelo cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
