Riferimenti
Stock:53630 12.000
Rubix:170000000977355
Produttore:9536300120000
EAN:4031095289892

Dettagli del prodotto : 9536300120000-MASCHI 53630 12,000
Maschio a rullare Stock 53630 per filettature metriche ISO: M12x1,75, tolleranza 6HX, standard DIN 371. Rivestito TiCN per prestazioni affidabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Filo | 1,75 mm |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Lunghezza della filettatura | 18 mm |
| Norma din | din 371 |
| Materiale | hss |
| Rivestimento | ticn |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Grandezza | m12 |
| Tipo a gambo | h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
