Riferimenti
Stock:53630 3.000
Rubix:170000000977349
Produttore:9536300030000
EAN:4031095289953

Dettagli del prodotto : 9536300030000-MASCHI 53630 3,000
Maschio a rullare Stock per filettature metriche M3 con passo 0,5, tolleranza 6HX e rivestimento TiCN. Adatto a fori ciechi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 3 mm |
|---|---|
| Filo | 0,5 mm |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Lunghezza della filettatura | 10 mm |
| Norma din | din 2174 |
| Materiale | hss |
| Rivestimento | ticn |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Quadro di trascinamento | 2,7 mm |
| Tipo di scanalatura | senza scanalature di lubrificazione |
| Grandezza | m3 |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
