Riferimenti
Stock:53630 1.800
Rubix:170000000977346
Produttore:9536300018000
EAN:4031095289984

Dettagli del prodotto : 9536300018000-MASCHI 53630 1,800
Maschiatore Stock 53630 per filettatura ISO metrica interna M1,8 (0,35) con tolleranza 6HX. Rivestimento TiCN in HSS-E-PM, per lavorazioni durature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 1,8 mm |
|---|---|
| Filo | 0,35 mm |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Lunghezza della filettatura | 7,3 mm |
| Norma din | din 2174 |
| Materiale | hss |
| Rivestimento | ticn |
| Diametro stelo | 2,5 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Tipo di scanalatura | senza scanalature di lubrificazione |
| Grandezza | m1,8 |
| Tipo a gambo | stelo cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
