MASCHIO DURAMAX 1 H TIN M3 6HX 887103

maschi a rullare

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bass Tools:8871 M3TIN
Rubix:160000001273794
MASCHIO DURAMAX 1 H TIN M3 6HX 887103

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura3 mm
Filo0,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO DURAMAX 1 H TIN M3 6HX 887103


C-M10 6HX MASCHIO A RULLARE DURAMAX 1 H TIN HSSE-PM DIN 2174
maschio a rullare per la lavorazione di fori passanti e ciechi

Applicazioni

affidabile anche con grandi profondità dei filettatura; per materiali duri e molto duri fino a 1.200 N/mm2; TIN: potente rivestimento allround, riduzione del momento torcente ed elevata durata di vita del maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura3 mm
Filo0,5 mm
Lunghezza totale56 mm
Materialehss
Tolleranza6hx
30,00 IVA esclusa
/ Unità
36,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore