Riferimenti
Stock:53630 20.000
Rubix:170000000977358
Produttore:9536300200000
EAN:4031095289861

Dettagli del prodotto : 9536300200000-MASCHI 53630 20,000
Maschiatore senza flauti Stock 53630 per filettature metriche M20 x 2,5. Classe di tolleranza 6HX, rivestimento TiCN, per filetti passanti e di fondo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 20 mm |
|---|---|
| Filo | 2,5 mm |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Lunghezza della filettatura | 32 mm |
| Norma din | din 2174 |
| Materiale | hss |
| Rivestimento | ticn |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Quadro di trascinamento | 12 mm |
| Tipo di scanalatura | senza scanalature di lubrificazione |
| Grandezza | m20 |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 240,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 293,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
