Riferimenti
Stock:53630 6.000
Rubix:170000000977352
Produttore:9536300060000
EAN:4031095289922

Dettagli del prodotto : 9536300060000-MASCHI 53630 6,000
Maschio a rullare Stock per filettature metriche ISO M6 con tolleranza 6HX e rivestimento TiCN. Stelo cilindrico, senza scanalature di lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Filo | 1 mm |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Lunghezza della filettatura | 9 mm |
| Norma din | din 2174 |
| Materiale | hss |
| Rivestimento | ticn |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Tipo di scanalatura | senza scanalature di lubrificazione |
| Grandezza | form c |
| Tipo a gambo | stelo cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
