CINGHIA DENTATA HTD 1400 14M 85

Mecaline HTD Cinghia Sincrona

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:1400-14M-85
Rubix:999230907004818
EAN:3660338503108
CINGHIA DENTATA HTD 1400 14M 85

Riepilogo info tecniche

Profilohtd
Lunghezza primitiva1400 mm
Larghezza cinghia85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CINGHIA DENTATA HTD 1400 14M 85


Le cinghie sincrone Mecaline HTD passo 14M sono resistenti e adatte per applicazioni industriali di trasmissione sincrona. Prodotte in gomma CR con corde in fibra di vetro.
1400mm (lunghezza) x passo 14M x 85mm (larghezza)

Punti di forza

Utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni per macchine industriali per trasmissione sincrona, alta resistenza alla fatica, buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, senza necessità di lubrificazione o manutenzione.

Applicazioni

Applicazioni sincrone, di trasmissione di potenza o di convogliamento

Informazioni tecniche


Attributi
Profilohtd
Lunghezza primitiva1400 mm
Larghezza cinghia85 mm
Materialegomma
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti100
157,08 IVA esclusa
/ Unità
191,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione