Riferimenti
Mecaline:700-5M-25
Rubix:999230907004935
EAN:3660338509698


Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 700 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CINGHIA DENTATA HTD 700 5M 25
Mecaline HTD 5M pitch timing belts are durable and suitable for industrial synchronous drive applications. Produced from CR rubber with glass fibre cords.
700mm(length) x 5M Pitch x 25mm (width)
Punti di forza
Used in a wide array of industial machine applications for synchronous transmission, High fatigue resistance, good restitance to heat and environmental agents, with no need for lubrication or maintenance.
Applicazioni
Synchronous, power transmission or conveying applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 700 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 140 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,42 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione