SHOE MINERAL - S3L SR CI HI FO ESD - SIZE 36/3 899224

MINERAL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:899224
Rubix:999260309012006
EAN:3660338528576
SHOE MINERAL - S3L SR CI HI FO ESD - SIZE 36/3 899224

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SHOE MINERAL - S3L SR CI HI FO ESD - SIZE 36/3 899224


Le scarpe MINERAL combinano leggerezza e comfort grazie a una tomaia in microfibra traspirante e idrorepellente, completata da fodera HighDry a rapida asciugatura.
La suola in PU e gomma nitrilica offre un’eccellente resistenza allo scivolamento, garantendo al contempo massimo ammortizzo e ritorno di energia.
Il puntale in fibra di vetro e la lamina antiperforazione tessile assicurano protezione affidabile senza metallo, adatta ad ambienti esigenti.
Progettate per resistere all’acqua, alle basse temperature (CI), al calore per contatto (HI), a grassi, idrocarburi e prodotti chimici leggeri; conformi alla EN 20345:2022.

Punti di forza

Ultra leggera e traspirante
Comfort estremo
Elevata resistenza allo scivolamento

Applicazioni

Adatta ad ambienti umidi, lavori all’aperto, edilizia e lavori pubblici, favorendo un approccio più sostenibile.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe36
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalemicrofibra
ESD
Categoria di sicurezzas3l sr ci hi fo
Resistenza allo scivolamento
75,90 IVA esclusa
/ Paia
92,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

36