8085173-MINI-SLITTA DGST-12-50-Y12A

Mini scivolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DGST-12-50-Y12A
Rubix:999201215004797
Produttore:8085173
EAN:4052568450618
8085173-MINI-SLITTA DGST-12-50-Y12A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini scivolo
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8085173-MINI-SLITTA DGST-12-50-Y12A


Punti di forza

-Mini-corsa compatta
Slitta e piastra di supporto come singolo componente
Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
Forze di avanzamento elevate
Interfacce di montaggio simmetriche
Design semplice con interfacce di montaggio simmetriche
Funzionamento senza componenti di ammortizzazione aggiuntivi

Applicazioni

Elettronica e assemblaggio leggero; costruzione di macchine; tecnologia di manipolazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamini scivolo
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive12
520,34 IVA esclusa
/ Unità
634,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione