Riferimenti
Dummel:Z22.0086E/AL41F
Rubix:999190600034361


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | minimill special insert z22.0086e/al41f |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Materiale | carburo solido |
Dettagli del prodotto : MINIMILL SPECIAL INSERT Z22.0086E/AL41F
Groove milling by circular interpolation
Inserto MINIMILL speciale per scanalature anelli Seeger DIN 471/472 con fresatura per interpolazione circolare. Rivestimento TiAlN (AL41F).
Punti di forza
•For circlip grooves DIN 471 / 472 and groove milling general use
Applicazioni
General Use
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | minimill special insert z22.0086e/al41f |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (al41f) |
| Materiale | carburo solido |
| Dimensione dell'inserto | 0,86 mm |
| Rivestimento | tialn (al41f) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore