159685-ELETTROVALVOLA MN1H-5/3B-D-1-C

MN1H Elettrovalvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MN1H-5/3B-D-1-C
Rubix:160000000584555
Produttore:159685
EAN:4052568012021
159685-ELETTROVALVOLA MN1H-5/3B-D-1-C
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 159685-ELETTROVALVOLA MN1H-5/3B-D-1-C


Elettrovalvola MN1H-5/3B-D-1-C Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore. La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/3, alimentata, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=42 mm, Portata nominale normale=1200 l/min, Pressione d'esercizio=3 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso441 g
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Portata volumetrica1200 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
202,29 IVA esclusa
/ Unità
246,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione