WHITE SAFETY SCARPA CURA HIGH - S3L SR CI FO ESD - SIZE 47/12 899307
Mocassino CURA H - S3L SR CI FO ESD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:899307
Rubix:999251105002791
EAN:3660338529351

Documenti
Dettagli del prodotto : WHITE SAFETY SCARPA CURA HIGH - S3L SR CI FO ESD - SIZE 47/12 899307
Mocassino di sicurezza S3L con elastico laterale per una facile regolazione.
Realizzato in microfibra su morbido supporto in PU idrorepellente.
Materiale high-tech resistente agli agenti alimentari con fodera interna in tessuto non tessuto e fodera superiore traspirante con elevato assorbimento e trattamento antimicrobico.
Puntale in polipropilene. Soletta cucita in tessuto non tessuto con sistema Strobel e suola esterna in tessuto antimicrobico EVA flessibile dello spessore di 4 mm con memory foam per il comfort del piede.
Suola in PU a doppia densità iniettata direttamente nella tomaia. Antiscivolo (SR), resistente agli idrocarburi (FO), con assorbimento degli urti nella zona del tallone e proprietà antistatiche (ESD).
Realizzato in microfibra su morbido supporto in PU idrorepellente.
Materiale high-tech resistente agli agenti alimentari con fodera interna in tessuto non tessuto e fodera superiore traspirante con elevato assorbimento e trattamento antimicrobico.
Puntale in polipropilene. Soletta cucita in tessuto non tessuto con sistema Strobel e suola esterna in tessuto antimicrobico EVA flessibile dello spessore di 4 mm con memory foam per il comfort del piede.
Suola in PU a doppia densità iniettata direttamente nella tomaia. Antiscivolo (SR), resistente agli idrocarburi (FO), con assorbimento degli urti nella zona del tallone e proprietà antistatiche (ESD).
Punti di forza
Elastico laterale per il comfort
Resistenza all'abrasione e all'usura
Suola a doppia densità
Resistenza all'abrasione e all'usura
Suola a doppia densità
Applicazioni
Industria alimentare
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 47 |
|---|---|
| Gambale | alto |
| Colore | bianco |
| Materiale principale | microfibra |
| ESD | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,64 IVA esclusa
/ Paia
€ 53,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
47







