529559-MODULO DI DERIVAZIONE MS4-FRM-1/8

Modulo di diramazione MS4-FRM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-FRM-1/8
Rubix:160000000596844
Produttore:529559
EAN:4052568047412
529559-MODULO DI DERIVAZIONE MS4-FRM-1/8

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodulo di diramazione ms4-frm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529559-MODULO DI DERIVAZIONE MS4-FRM-1/8


Modulo di derivazione MS4-FRM-1/8 Direzione del flusso da sinistra a destra. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Modulo di derivazione, Pressione d'esercizio=0 - 14 bar, Portata nominale normale in direzione di flusso principale 1->2=1800 l/min, Portata nominale normale uscita verso l'alto=1600 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Peso220,6 g
Tipologiamodulo di diramazione ms4-frm
Paese d'origineHU
Codice doganale84219990
18,97 IVA esclusa
/ Unità
23,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione