170686-MODULO DI DERIVAZIONE FRM-D-MAXI
Modulo di ramificazione FRM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:FRM-D-MAXI
Rubix:160000000586465
Produttore:170686
EAN:4052568006518

Documenti
Dettagli del prodotto : 170686-MODULO DI DERIVAZIONE FRM-D-MAXI
Modulo di ramificazione FRM-D-MAXI Collettore pneumatico con 4 collegamenti, struttura di fissaggio per moduli ausiliari, senza piastre di attacco filettate con perno FRB filettato. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=modulo di ramificazione, Pressione di esercizio=0 - 16 bar, Portata nominale standard nella direzione principale di flusso 1->2=20000 l/min, Mezzo operativo=(* Aria compressa ai sensi di ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Gas inerti)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x80x70 mm |
|---|---|
| Peso | 454,31 g |
| Tipologia | modulo di ramificazione frm |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 79070000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione