170687-MODULO DI DERIVAZIONE FRM-H-D-MINI

Modulo di ramificazione FRM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:FRM-H-D-MINI
Rubix:160000000586466
Produttore:170687
EAN:4052568074425
170687-MODULO DI DERIVAZIONE FRM-H-D-MINI
Riepilogo info tecniche
Tipologiamodulo di ramificazione frm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 170687-MODULO DI DERIVAZIONE FRM-H-D-MINI


Modulo di ramificazione FRM-H-D-MINI Collettore pneumatico con 4 collegamenti, struttura di fissaggio per moduli ausiliari, senza piastre di attacco filettate con perno FRB filettato. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=modulo di ramificazione, Pressione di esercizio=0,15 - 16 bar, Portata nominale standard in direzione flusso principale 1->2=2000 l/min, Strumento operativo=(* Aria compressa conformemente a ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Gas inerti)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x45x50 mm
Peso267,06 g
Tipologiamodulo di ramificazione frm
Paese d'origineHU
Codice doganale84219990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
68,03 IVA esclusa
/ Unità
83,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione