542185-MODULO DI DERIVAZIONE FRM-Y-D-MIDI

Modulo di ramificazione FRM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:FRM-Y-D-MIDI
Rubix:160000000599544
Produttore:542185
EAN:4052568179939
542185-MODULO DI DERIVAZIONE FRM-Y-D-MIDI
Riepilogo info tecniche
Tipologiamodulo di ramo frm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 542185-MODULO DI DERIVAZIONE FRM-Y-D-MIDI


Modulo di derivazione FRM-Y-D-MIDI Distributore pneumatico con 4 attacchi, supporto per moduli aggiuntivi. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Modulo di derivazione, Pressione d'esercizio=0 - 12 bar, Portata nominale normale in direzione di flusso principale 1->2=8200 l/min, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Gas inerti)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso550 g
Tipologiamodulo di ramo frm
Paese d'origineHU
Codice doganale84219990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
267,50 IVA esclusa
/ Unità
326,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione