537983-MODULO ELETTRONICO VMPA2-FB-EMS-4

Modulo elettrico VMPA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPA2-FB-EMS-4
Rubix:160000000598699
Produttore:537983
EAN:4052568005641
537983-MODULO ELETTRONICO VMPA2-FB-EMS-4

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodulo elettrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 537983-MODULO ELETTRONICO VMPA2-FB-EMS-4


Modulo elettronico VMPA2-FB-EMS-4 Per Unità  di valvole MPA-S, con connessione Fieldbus, per 4 bobine, senza isolamento galvanico. Diagnosi=- Sottotensione valvole, Numero max. posti valvola=2, Numero max. bobine=4, Consumo interno, alla tensione di carico=3 mA, Consumo interno, alla tensione d'esercizio=8 mA

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamodulo elettrico
Codice doganale84818079
75,29 IVA esclusa
/ Unità
91,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore