161849-FISSAGGIO A FLANGIA CRFNG-63

Montaggio a flangia CRFNG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:CRFNG-63
Rubix:160000000585051
Produttore:161849
EAN:4052568129323
161849-FISSAGGIO A FLANGIA CRFNG-63
Riepilogo info tecniche
Tipologiamontaggio a flangia
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 161849-FISSAGGIO A FLANGIA CRFNG-63


Fissaggio a flangia CRFNG-63 Taglia=63, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme alla norma=ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe di resistenza alla corrosione CRC=4, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)143x83x40 mm
Peso680 g
Tipologiamontaggio a flangia
Paese d'origineIT
Codice doganale73181900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
126,99 IVA esclusa
/ Unità
154,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione