174378-FISSAGGIO A FLANGIA FNC-50

Montaggio a flangia FNC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FNC-50
Rubix:160000000586912
Produttore:174378
EAN:4052568013936
174378-FISSAGGIO A FLANGIA FNC-50

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio a flangia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 174378-FISSAGGIO A FLANGIA FNC-50


Flangia girevole FNC-50 Dimensione=50, Conforme allo standard=ISO 15552 (precedentemente anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150°C, Peso del prodotto=536 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x68x13 mm
Peso525,67 g
Tipologiamontaggio a flangia
Connessione 150 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale73181900
€ 18,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore